Motion
26Q30L56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXTENSIÓN DE 3.75"

Dodge
26Q30L56 TIGEAR-2 REDUCER W/ 3.75" EXT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479842
No. Fabricante 26Q30L56 TIGEAR-2 REDUCER W/ 3.75" EXT
Price$4,494.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
26Q30L56 TIGEAR-2 REDUCER W/ 3.75" EXT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479842
No. Fabricante 26Q30L56 TIGEAR-2 REDUCER W/ 3.75" EXT
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
Price$4,494.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    30:1

Details

  • Detalles adicionales
    26A30R14 T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Salida
    1.980 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q30L56SL312 26Q30L56 REDUCTOR TIGEAR-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos