Motion
30A15L18  T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE

Dodge
30A15L18 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479846
No. Fabricante 30A15L18 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
Precio5,044.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
30A15L18 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479846
No. Fabricante 30A15L18 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
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
Precio5,044.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Relación
    15:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q50LR56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Salida
    6.180 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30A15L18HD 30A15L18 T2 ROJO CON SERVICIO DURO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos