Motion
30A15R18  T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

Dodge
30A15R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida
Artículo MI #13479848
No. Fabricante 30A15R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio3,806.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
30A15R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida
Artículo MI #13479848
No. Fabricante 30A15R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio3,806.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
30A15R18LT 30A15R18 T2 ROJO CON BAJA TEMPERATURA L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos