Motion
30A40LR56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25

Dodge
30A40LR56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.5000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #13479891
No. Fabricante 30A40LR56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Precio3,919.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
30A40LR56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.5000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida doble
Artículo MI #13479891
No. Fabricante 30A40LR56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Precio3,919.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Relación
    40:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    35A05R18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLO DE SALIDA DE ALTA PRESIÓN
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    2.000 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30A40LR56SD104 30A40LR56SD104 TIG-2 REDU