Motion
26S100R REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26S100R TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada independiente, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480370
No. Fabricante 26S100R TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,018.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S100R TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada independiente, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480370
No. Fabricante 26S100R TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$2,018.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    10
  • Relación
    10:1
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1700 entrada|Salida 2.6700 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G150HPH2-22.4 BS
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.770 CV
  • Salida
    0.400 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
26S100R 26S100R REDUCTOR TIGEAR-2