Motion
30A05R14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25

DODGE
30A05R14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480418
No. Fabricante 30A05R14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Precio3,517.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30A05R14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480418
No. Fabricante 30A05R14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Precio3,517.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5
  • Carga colgada
    1330 lbf;5916.135 N
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.
  • Peso
    91 lb, 41.277 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G150HPS2-8
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 11.6500 hp, salida 11.0300 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30A05R14SD104
  • Potencia de entrada máxima
    11.650 CV
  • Salida
    11.030 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 16.7800 hp;salida 11.0300 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1987 pulg-lbs;224.501 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
30A05R14SD104 30A05R14SD104 TIG-2 REDUCIR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"