Motion
26S80L

DODGE
26S80L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #13480538
No. Fabricante 26S80L
Precio2,321.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S80L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #13480538
No. Fabricante 26S80L
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
Precio2,321.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Par de salida máximo
    2161 pulg./lb;244.16 nm
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    80:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    2.6700 pulg.;67.81 mm
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.1600 hp, salida 0.7500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.1600 hp, salida 0.7500 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    26S80L
  • Potencia de entrada máxima
    1.1600 CV
  • Salida
    0.7500 CV;0.559 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 1.7400 hp;salida 0.7500 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2161 pulg-lbs;244.16 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
26S80L 26S80L REDUCTOR TIGEAR-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos