Motion
26S60LNL

DODGE
26S60LNL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #13480551
No. Fabricante 26S60LNL
Precio2,427.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S60LNL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #13480551
No. Fabricante 26S60LNL
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
Precio2,427.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    2176 pulg./lb;245.855 nm
  • Relación nominal
    60
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1700 entrada|Salida 2.6700 entrada
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G150HPS2-20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.5100 hp, salida 1.0100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.5100 hp, salida 1.0100 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26S60LNL
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    1.010 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 2.1100 hp;salida 1.0100 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2176 pulg-lbs;245.855 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
26S60LNL 26S60L T2 ROJO SIN LUBRICANTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good