Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja30
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante30
- Par de salida máximo2884 pulg./lb;325.848 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2300 lbf;10230.91 N
- Relación40:1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Longitud del ejeSalida 3.2000 pulg.
- Peso81 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMAGNAGEAR G150HPS2-8 BS
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEstándar
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, baja temperatura
- Número de catálogo del fabricante30Q40L56LT
- Potencia de entrada máxima2.600 CV
- Salida2.000 CV
- Tipo de orificio de salidaIzquierda
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10230.91 N, 2300 lbf
- Tipo de pinturaEstándar
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 56C
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- EstiloAcolchado de entrada; Eje sólido de salida
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 3.7400 hp;salida 2.0000 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)2884 pulg-lbs;325.848 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.