Motion
T2 EJE DE SALIDA EXT. ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
T2 RED-EXT O/P SHAFT W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.3125 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha
Artículo MI #13480566
No. Fabricante T2 RED-EXT O/P SHAFT W/ LOW TEMP LUBE
Precio2,308.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
T2 RED-EXT O/P SHAFT W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.3125 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha
Artículo MI #13480566
No. Fabricante T2 RED-EXT O/P SHAFT W/ LOW TEMP LUBE
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
Su precio$2,308.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3125 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
232A10R14LT T2 EJE EXT. ROJO/PER. C/ BAJO