Motion
232A40L14

DODGE
232A40L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13480574
No. Fabricante 232A40L14
Precio2,559.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
232A40L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13480574
No. Fabricante 232A40L14
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
Precio2,559.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Número de catálogo del fabricante
    232A40L14
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Tigear-2

Descripción general

Descripción del fabricante
232A40L14 T2 REDUCTOR- EJE DE SALIDA EXT. DE 1"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"