Motion
30S50RSD104

DODGE
30S50RSD104

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #13480592
No. Fabricante 30S50RSD104
Precio2,999.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30S50RSD104

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #13480592
No. Fabricante 30S50RSD104
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
Precio2,999.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2777 pulg./lb;313.759 nm
  • Relación nominal
    50
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf;10230.91 N
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1800 entrada|Salida 3.2000 entrada
  • Peso
    81 lb, 36.74 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G150HPS2-20 BS
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.1600 hp, salida 1.5400 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.1600 hp, salida 1.5400 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30S50RSD104
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Salida
    1.540 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 3.1200 hp;salida 1.5400 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2777 pulg-lbs;313.759 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
30S50RSD104 30S50RSD104 REDUCTOR TIG-2 SP