Motion
40A15L18SL407  T2 ROJO CON 4 7/16" EXT

DODGE
40A15L18SL407 T2 RED W/ 4 7/16" EXT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 4.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida
Artículo MI #13480649
No. Fabricante 40A15L18SL407 T2 RED W/ 4 7/16" EXT
Precio9,655.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
40A15L18SL407 T2 RED W/ 4 7/16" EXT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 4.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida sólida
Artículo MI #13480649
No. Fabricante 40A15L18SL407 T2 RED W/ 4 7/16" EXT
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
Precio9,655.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G100HRH3-22.4
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Potencia de entrada máxima
    12.540 CV
  • Salida
    11.140 CV
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
40A15R18SL407 40A15L18SL407 T2 ROJO CON 4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"