Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13480658
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE
Precio5,017.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13480658
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio5,017.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    15
  • Relación
    15:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.5100 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G100HRH3-16
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    10.020 CV
  • Salida
    8.970 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
35A15L18LT REDUCTOR TIGEAR-2 CON BAJA TEMPERATURA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"