Motion
35A07R21  T2 ROJO CON RODAMIENTO I/P SELLADO

DODGE
35A07R21 T2 RED W/ SEALED I/P BEARING

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480666
No. Fabricante 35A07R21 T2 RED W/ SEALED I/P BEARING
Precio4,900.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35A07R21 T2 RED W/ SEALED I/P BEARING

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13480666
No. Fabricante 35A07R21 T2 RED W/ SEALED I/P BEARING
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
Precio4,900.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    7
  • Relación
    7:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.5100 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G100HRH3-12.5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    14.600 CV
  • Salida
    13.670 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
35A07R21SB 35A07R21 T2 ROJO C/ SELLADO I/P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos