Motion
H3C14S04810

DODGE
H3C14S04810

48.10:1 Reducción, 48.10:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #13480698
No. Fabricante H3C14S04810
Precio1,991.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S04810

48.10:1 Reducción, 48.10:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #13480698
No. Fabricante H3C14S04810
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
Precio1,991.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    48.10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    48.10:1
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Relación real
    48.10:1
  • Número de catálogo del fabricante
    H3C14S04810
  • Reducción
    48.10:1
  • Serie
    HB383

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C14S04810 HB383 140-CC 48.10 1" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"