Motion
F4B-E-106-HT

Dodge
F4B-E-106-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13495698
No. Fabricante F4B-E-106-HT
Price$799.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-E-106-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13495698
No. Fabricante F4B-E-106-HT
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
Price$799.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 in
  • Peso
    6.720 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    F4B-E-106-HT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-E-407L-HT es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 4-7/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 11.7500 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillo de fijación, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie FC-E. La unidad pesa 97.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141897
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-E
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
141897 F4B-E-106-HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs