Motion
F4B-UN2-215-HT

Dodge
F4B-UN2-215-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13495717
No. Fabricante F4B-UN2-215-HT
Precio4,635.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-UN2-215-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13495717
No. Fabricante F4B-UN2-215-HT
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
Precio4,635.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Peso
    15.920 lb

Detalles

  • Descripción
    F4B-UN2-215-HT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4S-IP-108LE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie F4S-IP . La unidad pesa 5.400 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144395
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4B-UN2
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
144395 F4B-UN2-215-HT