Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro15.8200 pulg.
- Tamaño de entrada1.7720 pulg.
- Tamaño de salida3.7411 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Detalles adicionalesMAGNAGEAR G150HRS3-45
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Tipo de salidaEje sólido con tope trasero
- ReducciónEtapa 3
Descripción general
- Carcasas volteables para maximizar la utilidad de los reductores de repuesto (opcionales en los tamaños G1400 y superiores).
- Los sellos de aceite fabricados con material HNBR proporcionan una vida útil superior del sello, una mayor compatibilidad con aceite sintético y un rango de temperatura más amplio
- Los reductores de engranajes Dodge han proporcionado fiabilidad en las aplicaciones difíciles que se encuentran en industrias como la minería, la manipulación de agregados y granos.
- MagnaGear XTR es una solución ideal para aplicaciones de par elevado en entornos difíciles.
- Diseño de carcasa con aletas para una máxima disipación del calor
- Los reductores MagnaGear XTR de 12 tamaños de caja cubren un rango de par de 11,300 Nm a 395,000 Nm ( 100,000 pulg-lb a 3,500,000 pulg-lb} en un diseño denso.
- Cubiertas de inspección grandes para accesibilidad.
- El doble de la clasificación de rodamientos que la competencia.
- Engranajes helicoidales o planetarios de alta calidad para una densidad de potencia máxima.
- El tapón magnético de aceite y la válvula de drenaje de aceite facilitan comprobaciones de mantenimiento preventivo repetibles.
- Las superficies planas de la carcasa permiten realizar pruebas de vibración con facilidad.
- Sistema de sello doble estándar con cavidad de grasa purgable en ejes de entrada y salida.
- Los reductores MagnaGear XTR cuentan con rodamientos con una clasificación L-10 no ajustada que es más del doble que la mayoría de los fabricantes de reductores de engranajes.
- Todos los reductores MagnaGear XTR cuentan con un sistema de sello doble en los ejes de entrada y salida.
- El sistema de casquillos con doble cono, patentado en 1974, está disponible en los tamaños MagnaGear XTR G100 a G390, así como en el G600. Se puede utilizar para montar el reductor en diámetros de eje de 60 mm a 200 mm ( 2-3/16 in a 8 in).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.