Motion
MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS

DODGE
MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 63:1 relación, 2.3630 pulg. de diámetro de entrada, 5.1192 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #13515889
No. Fabricante MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS
Precio95,989.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 63:1 relación, 2.3630 pulg. de diámetro de entrada, 5.1192 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #13515889
No. Fabricante MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS
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
Precio95,989.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    22.2000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.3630 pulg.
  • Tamaño de salida
    5.1192 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G285HPH3-28 BS
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Eje sólido con tope trasero
  • Reducción
    Etapa 3

Descripción general

Descripción del fabricante
449434LCW MAGNAGEAR G285HPS3-63 BS
  • Carcasas volteables para maximizar la utilidad de los reductores de repuesto (opcionales en los tamaños G1400 y superiores).
  • Los sellos de aceite fabricados con material HNBR proporcionan una vida útil superior del sello, una mayor compatibilidad con aceite sintético y un rango de temperatura más amplio
  • Los reductores de engranajes Dodge han proporcionado fiabilidad en las aplicaciones difíciles que se encuentran en industrias como la minería, la manipulación de agregados y granos.
  • MagnaGear XTR es una solución ideal para aplicaciones de par elevado en entornos difíciles.
  • Diseño de carcasa con aletas para una máxima disipación del calor
  • Los reductores MagnaGear XTR de 12 tamaños de caja cubren un rango de par de 11,300 Nm a 395,000 Nm ( 100,000 pulg-lb a 3,500,000 pulg-lb} en un diseño denso.
  • Cubiertas de inspección grandes para accesibilidad.
  • El doble de la clasificación de rodamientos que la competencia.
  • Engranajes helicoidales o planetarios de alta calidad para una densidad de potencia máxima.
  • El tapón magnético de aceite y la válvula de drenaje de aceite facilitan comprobaciones de mantenimiento preventivo repetibles.
  • Las superficies planas de la carcasa permiten realizar pruebas de vibración con facilidad.
  • Sistema de sello doble estándar con cavidad de grasa purgable en ejes de entrada y salida.
  • Los reductores MagnaGear XTR cuentan con rodamientos con una clasificación L-10 no ajustada que es más del doble que la mayoría de los fabricantes de reductores de engranajes.
  • Todos los reductores MagnaGear XTR cuentan con un sistema de sello doble en los ejes de entrada y salida.
  • El sistema de casquillos con doble cono, patentado en 1974, está disponible en los tamaños MagnaGear XTR G100 a G390, así como en el G600. Se puede utilizar para montar el reductor en diámetros de eje de 60 mm a 200 mm ( 2-3/16 in a 8 in).