Motion
G700HRS3-63 BS

DODGE
G700HRS3-63 BS

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 63:1 Relación
Artículo MI #13517395
No. Fabricante G700HRS3-63 BS
Precio215,785.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
G700HRS3-63 BS

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 63:1 Relación
Artículo MI #13517395
No. Fabricante G700HRS3-63 BS
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
Precio215,785.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    128
  • Relación nominal
    53 : 1
  • Relación
    63:1
  • Peso
    5258 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    21.660 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
449796LCC MAGNAGEAR G700HRS3-63 BS