Motion
G920HRS3-25

DODGE
G920HRS3-25

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 25:1 Relación
Artículo MI #13517443
No. Fabricante G920HRS3-25
Precio248,294.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
G920HRS3-25

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 25:1 Relación
Artículo MI #13517443
No. Fabricante G920HRS3-25
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
Precio248,294.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    7309 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    15.890 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
449881R EMBARAZO G920HRS3-25