Motion
966603

DODGE
966603

Reductor de velocidad en línea - 13.95:1 Relación, tipo de salida sólida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13517538
No. Fabricante 966603
Precio36,984.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
966603

Reductor de velocidad en línea - 13.95:1 Relación, tipo de salida sólida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13517538
No. Fabricante 966603
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
Precio36,984.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Relación
    13.95:1
  • Peso
    340.194 kg, 750 lb

Detalles

  • Relación real
    13.95:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    0.910 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Máximo
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
966603 DCR70 13.95:1 CONJUNTO ROJO - PULGADAS CON 2