Motion
965602

DODGE
965602

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Reducción, 38.44:1 Relación, tipo de salida sólida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13517542
No. Fabricante 965602
Precio127,371.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
965602

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Reducción, 38.44:1 Relación, tipo de salida sólida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13517542
No. Fabricante 965602
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
Precio127,371.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    38.44:1
  • Peso
    1308.61 kg, 2885 lb

Detalles

  • Relación real
    38.44:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    0.730 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    38.44:1
  • Serie
    Máximo
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
965602 TCR110 38.44:1 REDUCTOR DE TOPE TRASERO A