Motion
LV-MCL-48-SS
Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 48 mm de diámetro interior, 78 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521800
No. Fabricante LV-MCL-48-SS
Precio417.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 48 mm de diámetro interior, 78 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521800
No. Fabricante LV-MCL-48-SS
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
Precio417.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-MCL-48-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MCL-48-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA, 1-