Motion
LV-MCL-65-F
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 65 mm de diámetro interior, 93 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521814
No. Fabricante LV-MCL-65-F
Precio216.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 65 mm de diámetro interior, 93 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521814
No. Fabricante LV-MCL-65-F
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
Precio216.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    93 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LV-MCL-65-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MCL-65-F COLLARÍN DE EJE CON PALANCA, 1-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"