Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A20 mm
- Tamaño del orificio B20 mm
- Diámetro exterior1.7440 pulg.
- Longitud total7.7520 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD28
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático9450.00 pulg-lbs