Motion
KRV 52 PP

SKF
KRV 52 PP

Seguidor de leva - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #13532276
No. Fabricante KRV 52 PP
Precio342.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 52 PP

Seguidor de leva - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #13532276
No. Fabricante KRV 52 PP
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
Su precio$342.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    1.147 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 52 PP tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 1.147 lb, ideal para aplicaciones de carga pesada.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4766 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10791 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA KRV 52 PP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"