Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Altura37 7/8 pulg.
- Altura total37 7/8 pulg.
- Diámetro del poste3 pulg.
- Peso9 libras
Detalles
- Detalles adicionales• Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema de almacenamiento de cadena integrado patentado • Cada poste puede contener 10 pies de cadena de plástico de 2 pulgadas de alta resistencia a la tracción para todo tipo de clima • Fabricado en EE. UU., la base de polietileno de alta densidad puede ser llenada por arena o grava • Montaje rápido y no se requieren herramientas con conexión a presión Easy Connect
- AplicaciónExterior o interior
- Material basePolietileno de alta densidad
- Tipo de baseLlenable
- ColorAmarillo
- FinalizarMate
- Incluye(2) tapones de base, (2) bases, (2) postes
- Número de Upc del fabricante754806292878
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera