Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Altura37 7/8 pulg.
- Altura total37 7/8 pulg.
- Diámetro del poste3 pulg.
- Peso36 libras
Detalles
- Detalles adicionales• Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema patentado de almacenamiento de cadena integrada • Cada poste puede contener 10 pies de cadena de plástico de 2 pulgadas de alta resistencia a la tracción para todo tipo de clima • Fabricado en EE. UU., base de polietileno de alta densidad rellena con 15 libras de Duracast, un hormigón de muy alta resistencia • Montaje rápido y sin herramientas necesarias con conexión a presión Easy Connect
- AplicaciónExterior o interior
- Material basePolietileno de alta densidad
- Tipo de baseBase 15lb precargada
- ColorAmarillo
- FinalizarMate
- Incluye(2) tapones de base, (2) bases de 15 lb, (2) postes
- Número de Upc del fabricante754806292885
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera