Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Altura37 7/8 pulg.
- Altura total37 7/8 pulg.
- Diámetro del poste3 pulg.
- Peso10 libras
Detalles
- Detalles adicionales• Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema patentado de almacenamiento de cadena integrada • Cada poste incluye 10 pies de cadena de plástico de 2 pulgadas de alta resistencia a la tracción para todo tipo de clima. Protector solar 10 años de protección UV • Fabricado en EE. UU., la base de polietileno de alta densidad puede llenarse de arena o grava
- AplicaciónExterior o interior
- Material basePolietileno de alta densidad
- Tipo de baseLlenable
- ColorNegro
- FinalizarMate
- Incluye(2) tapones de base, (2) bases rellenables, (2) cadenas negras, (2) postes, (4) ganchos en S
- Número de Upc del fabricante754806232775
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera