Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Altura37 7/8 pulg.
- Altura total37 7/8 pulg.
- Diámetro del poste3 pulg.
- Peso11 libras
Detalles
- Detalles adicionales• Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema patentado de almacenamiento en cadena integrado • Incluye 2 luces solares amarillas para todo tipo de clima, visibles desde 400m • Las luces solares parpadean hasta 50 veces por minuto y funcionan a temperaturas de -30-50 grados C • Montaje rápido y sin necesidad de herramientas con la conexión Easy Connect Snap Together
- AplicaciónExterior o interior
- Material basePolietileno de alta densidad
- Tipo de baseLlenable
- ColorNegro y amarillo
- FinalizarMate
- Incluye(2) tapones de base, (2) bases rellenables, (2) cadenas amarillas, (2) postes, (4) ganchos S, (2) luces LED
- Número de Upc del fabricante754806328614
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera