Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Altura37 7/8 pulg.
- Altura total37 7/8 pulg.
- Diámetro del poste3 pulg.
- Peso37 libras
Detalles
- Detalles adicionales• Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema de almacenamiento de cadena integrado patentado • Cada poste incluye 10 pies de cadena negra de plástico de 2 pulgadas de alta resistencia a la tracción para todo tipo de clima. Protector solar 10 años de protección UV • Fabricado en EE. UU., base de polietileno de alta densidad rellena con 15 lb de Duracast, un hormigón de muy alta resistencia • Montaje rápido y sin necesidad de herramientas con la conexión Easy Connect Snap Together
- AplicaciónExterior o interior
- Material basePolietileno de alta densidad
- Tipo de baseBase 15lb precargada
- ColorAmarillo
- FinalizarMate
- Incluye(2) Tapones de base, (2) 15lb Bases, (2) Cadenas negras, (2) Postes, (4) Ganchos S
- Número de Upc del fabricante754806258614
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera