Motion
U2007YC

US Weight
U2007YC

U2007YC PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544719
No. Fabricante U2007YC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US Weight
U2007YC

U2007YC PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544719
No. Fabricante U2007YC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    14 1/2 pulg.
  • Altura
    37 7/8 pulg.
  • Altura total
    37 7/8 pulg.
  • Diámetro del poste
    3 pulg.
  • Peso
    37 libras

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Barrera duradera de control de multitudes para uso en exteriores/interiores con protección UV SunShield 10 Year • Poste de 3 pulgadas de diámetro con sistema de almacenamiento de cadena integrado patentado • Cada poste incluye 10 pies de cadena negra de plástico de 2 pulgadas de alta resistencia a la tracción para todo tipo de clima. Protector solar 10 años de protección UV • Fabricado en EE. UU., base de polietileno de alta densidad rellena con 15 lb de Duracast, un hormigón de muy alta resistencia • Montaje rápido y sin necesidad de herramientas con la conexión Easy Connect Snap Together
  • Aplicación
    Exterior o interior
  • Material base
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de base
    Base 15lb precargada
  • Color
    Amarillo
  • Finalizar
    Mate
  • Incluye
    (2) Tapones de base, (2) 15lb Bases, (2) Cadenas amarillas, (2) Postes, (4) Ganchos S
  • Número de Upc del fabricante
    754806258645
  • Publicar material
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de producto
    Barricadas de tráfico
  • Tipos de productos
    Postes de barrera

Descripción general

Descripción del fabricante
U2007YC PUBLICACIONES DE BARRERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo