Motion
U2000CYB

US Weight
U2000CYB

U2000CYB PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544724
No. Fabricante U2000CYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US Weight
U2000CYB

U2000CYB PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544724
No. Fabricante U2000CYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    14 1/2 pulg.
  • Longitud de la correa
    6 1/2 pies
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Diámetro del poste
    2 3/4 pulg.
  • Altura del poste
    38 1/2 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El ensamblaje Easy Connect no requiere herramientas con la conexión a presión entre el poste y la base tan fácil como 1, 2, 3 Base de polietileno ponderado de alta densidad duradera (15 lb.) sin deslizamiento, patas de goma que no dejan marcas para mantener el puntal en su lugar Diseño de poste de hombro reforzado que mantiene el puntal recto y proporciona mayor resistencia La correa retráctil 6.5-foot incluye un mecanismo de bloqueo y cuenta con un sistema de frenado de seguridad Compatible únicamente con el soporte de letreros U2513 Sentry para anunciar la señalización (se vende por separado)
  • Instrucciones de montaje
    Enganche juntos
  • Material base
    HDPE
  • Finalizar
    Texturizado
  • Incluye
    (2) bases, (2) postes, (2) correas retráctiles
  • Número de Upc del fabricante
    754806258591
  • Publicar material
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de producto
    Barricadas de tráfico
  • Tipos de productos
    Postes de barrera

Descripción general

Descripción del fabricante
U2000CYB PUBLICACIONES DE BARRERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno