Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Longitud de la correa6 1/2 pies
- Ancho de la correa2 pulg.
- Diámetro del poste2 3/4 pulg.
- Altura del poste38 1/2 pulg.
- Peso36 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl ensamblaje Easy Connect no requiere herramientas con la conexión a presión entre el poste y la base tan fácil como 1, 2, 3 Base de polietileno ponderado de alta densidad duradera (15 lb.) sin deslizamiento, patas de goma que no dejan marcas para mantener el puntal en su lugar Diseño de poste de hombro reforzado que mantiene el puntal recto y proporciona mayor resistencia La correa retráctil 6.5-foot incluye un mecanismo de bloqueo y cuenta con un sistema de frenado de seguridad Compatible únicamente con el soporte de letreros U2513 Sentry para anunciar la señalización (se vende por separado)
- Instrucciones de montajeEnganche juntos
- Material baseHDPE
- FinalizarTexturizado
- Incluye(2) bases, (2) postes, (2) correas retráctiles
- Número de Upc del fabricante754806251455
- Publicar materialPolietileno de alta densidad
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera