Motion
U2001
U2001 PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544729
No. Fabricante U2001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
U2001 PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544729
No. Fabricante U2001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    14 1/2 pulg.
  • Longitud de la correa
    6 1/2 pies
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Diámetro del poste
    2 3/4 pulg.
  • Altura del poste
    38 1/2 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en los EE. UU., este soporte nunca se apoya debido a nuestra tecnología patentada de tensión de resorte Sta-Straight La configuración y desmontaje QuikSecure® de 5 segundos no requiere herramientas con un conjunto fácil de girar y bloquear La base está hecha de polietileno de alta densidad resistente a los arañazos relleno con Duracast, una base de hormigón de muy alta resistencia con peso (17 lb) cuenta con patas de goma antideslizantes que no dejan marcas para mantener el soporte en su lugar La correa retráctil 6.5-foot incluye un mecanismo de bloqueo y cuenta con un sistema de frenado de seguridad
  • Instrucciones de montaje
    Girar para bloquear
  • Material base
    HDPE
  • Finalizar
    Texturizado
  • Incluye
    (2) bases, (2) postes, (2) correas retráctiles
  • Número de Upc del fabricante
    754806262321
  • Publicar material
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de producto
    Barricadas de tráfico
  • Tipos de productos
    Postes de barrera

Descripción general

Descripción del fabricante
U2001 PUBLICACIONES DE BARRERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo