Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base14 1/2 pulg.
- Longitud de la correa7 1/2 pies
- Ancho de la correa2 pulg.
- Diámetro del poste2 1/2 pulg.
- Altura del poste38 1/2 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl puntal de control de multitud nunca se apoya debido a nuestra tensión de resorte patentada, Tecnología Sta-Straight La configuración y desmontaje de 5 segundos de QuikSecure® no requiere herramientas con La correa retráctil 7.5-foot pro de conjunto de giro y bloqueo cuenta con un botón de bloqueo de seguridad y un sistema de frenado doble para un retorno de la correa lento y seguro. La base está hecha de polietileno de alta densidad resistente a los arañazos relleno con Duracast, un puntal premium de hormigón de muy alta resistencia solo es compatible con el soporte de letreros U2507 para anunciar la señalización (se vende por separado)
- Instrucciones de montajeGirar para bloquear
- Material baseHDPE
- FinalizarSuave
- Incluye(2) bases, (2) postes, (2) correas retráctiles
- Número de Upc del fabricante754806232683
- Publicar materialAcero
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Tipos de productosPostes de barrera
Descripción general
Descripción del fabricante
U2102RED PUBLICACIONES DE BARRERA