Motion
U2103BLU

US Weight
U2103BLU

U2103BLU PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544740
No. Fabricante U2103BLU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US Weight
U2103BLU

U2103BLU PUBLICACIONES DE BARRERA
Artículo MI #13544740
No. Fabricante U2103BLU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    14 1/2 pulg.
  • Longitud de la correa
    7 1/2 pies
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Diámetro del poste
    2 1/2 pulg.
  • Altura del poste
    38 1/2 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El puntal de control de multitud nunca se apoya debido a nuestra tensión de resorte patentada, Tecnología Sta-Straight La configuración y desmontaje de 5 segundos de QuikSecure® no requiere herramientas con La correa retráctil 7.5-foot pro de conjunto de giro y bloqueo cuenta con un botón de bloqueo de seguridad y un sistema de frenado doble para un retorno de la correa lento y seguro. La base está hecha de polietileno de alta densidad resistente a los arañazos relleno con Duracast, un puntal premium de hormigón de muy alta resistencia solo es compatible con el soporte de letreros U2507 para anunciar la señalización (se vende por separado)
  • Instrucciones de montaje
    Girar para bloquear
  • Material base
    HDPE
  • Finalizar
    Suave
  • Incluye
    (2) bases, (2) postes, (2) correas retráctiles
  • Número de Upc del fabricante
    754806232690
  • Publicar material
    Acero
  • Tipo de producto
    Barricadas de tráfico
  • Tipos de productos
    Postes de barrera

Descripción general

Descripción del fabricante
U2103BLU PUBLICACIONES DE BARRERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno