Especificaciones
Details
- Detalles adicionales• El marco de acero es compatible SOLO con puntales de acero de peso estadounidense o la mayoría de los postes de 2.5-inch de diámetro • Sostiene letreros de 8.5-inch x 11 pulgadas con dimensiones interiores (visibles) de 7.188-inch x 10.313-inch • No se ajusta a puntales de peso estadounidense ni postes no incluidos • La cubierta de letreros de plexiglás mantiene su letrero protegido y apoyado
- CompensaciónPostes de 2.5"
- Incluye(2) Cubiertas de plexiglás
- Número de Upc del fabricante754806233123
- MaterialAcero
- Tipos de productosSoporte de letrero de barrera
Descripción general
Descripción del fabricante
U2507 SOPORTE DE CARTELES DE BARRERA