Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.225 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Altura total2.225 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Peso3
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Incluye cuatro carcasas de peso de cubierta vacías que se pueden llenar con arena o grava. • Cada peso individual es de 9”L x 9”W x 2.225”H. • Fabricado en los Estados Unidos con plástico reciclado, llena cada capa exterior con 5 lb. • El diseño sin pinzamiento permite una instalación fácil y segura, y la eliminación de pesos Los pesos de enclavamiento se ajustan de forma segura a todos los postes de la cubierta de hasta 1 1⁄4" de ancho (no incluye correa)
- ColorNegro
- IncluyeCuatro pesos de cubierta rellenables
- MaterialHDPE
- Tipos de productosPesos del toldo
Descripción general
- La mayoría de los fabricantes de toldos recomiendan de 24 a 50 libras por pata en un toldo de 10' x 10'.
- Ayude a asegurar su toldo con cuatro pesos entrelazados de US Weight.
- Con estas cuatro conchas vacías, puedes personalizar la cantidad de peso que necesitas mezclando y combinando con otros pesos de la cubierta.
- Llene cada caparazón con arena o grava para un peso máximo de 5 lb por caparazón.
- No llene los pesos con agua.
- A continuación, selle el peso con los tapones suministrados.
- Este juego no incluye una correa de transporte.
- Fabricados en los Estados Unidos con material plástico reciclado, estos pesos entrelazados capturan de forma segura la pata del dosel.
- El diseño sin pellizcos permite una instalación y extracción sencillas y seguras.
- Confíe en US Weight para mantener seguros los eventos al aire libre.