Motion
U0020
Juego de pesas para dosel U0020 USA Made 20lb - Juego de 4
Artículo MI #13544779
No. Fabricante U0020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de pesas para dosel U0020 USA Made 20lb - Juego de 4
Artículo MI #13544779
No. Fabricante U0020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    2.225 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Altura total
    2.225 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso
    21
  • Ancho
    9 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    • Fabricado en EE. UU. con material reciclado, relleno de arena de sílice natural lavada al río • Incluye cuatro pesos de 5 lb para un total de 20 lb de peso (no incluye correa de transporte). • Cada peso individual es de 9”L x 9”W x 2.225”H • El diseño sin pinzamiento permite una instalación y eliminación de pesos fácil y segura • Los pesos de enclavamiento se ajustan de forma segura a todos los postes de la cubierta de hasta 1 1⁄4" de ancho
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Cuatro pesos de toldo 5lb
  • Material
    HDPE
  • Tipos de productos
    Pesos del toldo

Descripción general

Descripción del fabricante
U0020 PESO DEL CANOPY
  • La mayoría de los fabricantes de toldos recomiendan de 24 a 50 libras por pata en un toldo de 10' x 10'.
  • Ayude a asegurar su toldo con cuatro pesos de enclavamiento de 5 lb para un total de 20 lb desde el peso de EE. UU.
  • Este juego no incluye una correa de transporte.
  • Fabricados en EE. UU. con material plástico reciclado y llenos de arena de sílice natural, lavada al río y apantallada, estos pesos entrelazados capturan de forma segura las patas de la cubierta de hasta 1 1⁄4" de ancho.
  • El diseño sin pellizcos permite una instalación y extracción sencillas y seguras.
  • Confíe en US Weight para mantener seguros los eventos al aire libre.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo