Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.225 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Altura total2.225 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Peso31
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Incluye cuatro pesos de 7.5 lb para un peso total de 30 lb (no incluye correa de transporte). • Cada peso individual es de 9”L x 9”W x 2.225”H • Fabricado en Estados Unidos a partir de material plástico reciclado y relleno de cemento • El diseño sin pinzamiento permite una instalación y eliminación de pesos fácil y segura • Los pesos de enclavamiento se ajustan de forma segura a todos los postes de la cubierta de hasta 1 1⁄4" de ancho (no incluye correa de transporte)
- ColorNegro
- IncluyeCuatro pesos de toldo 7.5lb
- MaterialHDPE
- Tipos de productosPesos del toldo
Descripción general
- La mayoría de los fabricantes de toldos recomiendan de 24 a 50 libras por pata en un toldo de 10' x 10'.
- Ayude a asegurar su toldo con cuatro pesos de enclavamiento de 7.5 lb para un total de 30 lb desde el peso de EE. UU.
- Este juego no incluye una correa de transporte.
- Fabricados en EE. UU. con material plástico reciclado y rellenos de cemento, estos pesos entrelazados capturan de forma segura la pata del dosel.
- El diseño sin pellizcos permite una instalación y extracción sencillas y seguras.
- El peso total de 30 libras incluido es más pesado que la mayoría de los demás que se encuentran en el mercado.
- Confíe en US Weight para mantener seguros los eventos al aire libre.