Motion
U0042
U0042 Juego de pesos de la cabina 40lb fabricado por EE. UU. - Juego de 4 (incluye correa de transporte)
Artículo MI #13544781
No. Fabricante U0042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
U0042 Juego de pesos de la cabina 40lb fabricado por EE. UU. - Juego de 4 (incluye correa de transporte)
Artículo MI #13544781
No. Fabricante U0042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.225 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Altura total
    2.225 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso
    42
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Pesos ecológicos fabricados con materiales reciclados y rellenos de cemento de hierro reciclado seguro Ayudan a asegurar tiendas, toldos y paraguas en eventos al aire libre con pesos entrelazados Incluyen cuatro pesos de 10 lb o 40 lb en total, el doble del peso de los competidores • Equipo de transporte con correa de transporte versátil y asa de almacenamiento • Los pesos de diseño sin pinzamiento aseguran postes para toldos de hasta 1 1⁄4" de ancho
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Cuatro pesas de la cabina 10lb y correa de transporte
  • Material
    HDPE
  • Tipos de productos
    Pesos del toldo

Descripción general

Descripción del fabricante
U0042 PESO DEL CANOPY
  • Cada juego incluye cuatro pesos de 10 lb (40 lb) en total y cuenta con una resistente carcasa exterior hecha de polietileno reciclado de alta densidad que no se oxida ni se desvanece.
  • El interior está relleno con un material seguro y respetuoso con el medio ambiente.
  • Los pesos incluyen un innovador diseño entrelazado que captura de forma segura todos los postes de la cubierta de hasta 1 1⁄4" de ancho.
  • Transporte fácilmente el juego de pesas con una versátil correa de transporte y una hebilla de metal de alta resistencia.
  • Confíe en US Weight para mantener seguros los eventos al aire libre y el medio ambiente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno