Motion
U0060
U0060 Juego de pesos de dosel de 60 lb fabricado en EE. UU. - Juego de 4
Artículo MI #13544782
No. Fabricante U0060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
U0060 Juego de pesos de dosel de 60 lb fabricado en EE. UU. - Juego de 4
Artículo MI #13544782
No. Fabricante U0060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.875 pulg.
  • Longitud
    26.375 pulg.
  • Altura total
    2.875 pulg.
  • Longitud total
    26.375 pulg.
  • Peso
    64
  • Ancho
    3.25 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    • El juego incluye cuatro pesos de dosel de 40 kilos con correas de Velcro para fijarse a las patas de la tienda • Fabricado en Estados Unidos, los pesos de Ingot se adaptan a todas las patas de dosel de hasta 2.5" de diámetro • Los pesos de polietileno de alta densidad están rellenos con ferro concreto de muy alta resistencia • El diseño delgado es fácil de apilar o colgar y reduce en gran medida los riesgos de tropiezos
  • Color
    Gris
  • Incluye
    Cuatro pesos de toldo 15lb
  • Material
    HDPE
  • Tipos de productos
    Pesos del toldo

Descripción general

Descripción del fabricante
U0060 PESO DEL CANOPY
  • Asegure carpas, toldos y sombrillas en eventos al aire libre con Ingot Canopy Weights de US Weight.
  • El juego Ingot de 60 lb, cuatro pesos de 15 lb, es un peso versátil y resistente que se adapta a prácticamente todas las patas de la cubierta de hasta 2.5 in de diámetro.
  • Diseñados y fabricados en los Estados Unidos, los pesos están rellenos con hormigón ferroviario de muy alta resistencia.
  • Este núcleo está encapsulado por un duradero cotilo de polietileno de alta densidad que no se oxida y es apto para uso en exteriores.
  • El Ingot está diseñado para apilarse o colgarse (consulte el artículo n.o U5999) y su perfil delgado reduce en gran medida los riesgos de tropiezos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno