Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Longitud4.5 pulg.
- Altura total16 pulg.
- Longitud total4.5 pulg.
- Peso2.5
- Ancho4.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• El juego de cuatro bolsas de pesas con dosel se envía vacío. Cuando se llenan, cada bolsa pesa 30 lb para un total de 120 lb • Cuentan con cremalleras YKK para una fiabilidad resistente y un diseño de doble bolsa que evita fugas y derrames • Rosca de alta resistencia para cierres fuertes con puntos de tensión reforzados y cosidos en caja • El mango más largo hace que el transporte sea más cómodo y fácil en las manos • Las bolsas grises y negras en dos tonos son atractivas y tenues
- ColorGris
- IncluyeCuatro bolsas de pesas rellenables con toldo
- MaterialNailon
- Tipos de productosPesos del toldo
Descripción general
- Las bolsas de pesas con dosel Titan de US Weight están fabricadas con materiales y características superiores.
- El juego de cuatro bolsas se envía vacío y cada bolsa pesa aproximadamente 30 libras cuando se llena con arena para un peso total de 120 libras.
- Las bolsas utilizan cremalleras YKK, conocidas desde 1934 por su fiabilidad resistente.
- Nuestro diseño de bolsa doble mantiene la arena o la grava donde se supone que debe estar y no se derrama en tu coche.
- Utilizamos una capa exterior de nylon reforzado y la respaldamos con una cámara de seguridad de polietileno de doble sellado.
- El hilo de alta resistencia se utiliza en toda la bolsa con áreas de alto estrés, incluido el asa, donde se refuerza con un diseño cosido.
- El mango más largo hace que el transporte sea más cómodo y fácil en las manos.
- Nuestro elegante diseño en dos tonos de gris y negro es atractivo y discreto.
- Las bolsas de pesas con dosel Titan de US Weight son perfectas para cualquier superficie, ya sea en la playa, en el césped o en una superficie dura.
- US Weight, ubicado en Olney, Illinois, ofrece una calidad, seguridad e innovación inigualables.