Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base17.5 pulg.
- Altura del poste4 pies
Detalles
- Detalles adicionales• EL JUEGO INCLUYE: una base de 40 lb, un poste de acero de 4' y herrajes para un letrero • NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS - El ensamblaje de tensión del resorte no requiere herramientas y no se inclina con el tiempo • PIES DE GOMA NO DESLIZANTES - No raya ni daña los pisos mientras se mantiene en su lugar • NO SE REDUCE EL óxido - La base de resina de polietileno de alta densidad no deja anillos de óxido • SE AJUSTA A LA MAYOR PARTE DE LOS LETREROS ESTÁNDAR - El patrón de orificios está diseñado para ajustarse a la mayoría de los letreros de tamaño estándar (signo NO incluido)
- Incluye(1) base 40lb , (1) poste de acero de 4', hardware para letreros
- Número de Upc del fabricante754806309958
- Tipos de productosLetreros y puestos