Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pies
Detalles
- ColorNegro/amarillo
- Número de Upc del fabricante754806233130
- Tipo de productoPiezas y accesorios de barrera para peatones
- Tipos de productosMontaje en pared con correa retráctil
Descripción general
- Solución económica para cerrar áreas de limpieza o cuando la seguridad es una preocupación
- Los montajes en pared no ocupan espacio en el suelo y son perfectos para mantener el tráfico no deseado fuera
- Las características de seguridad incluyen sistema de frenado y botón de bloqueo para evitar la liberación accidental de la correa
- La instalación es sencilla y la construcción de acero es duradera para años de uso intensivo