Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales• Facilite el desmontaje y el almacenamiento con el carro de puntales US Weight Statesman • El diseño compacto ocupa menos espacio de almacenamiento que los carros de almacenamiento tradicionales • Las ruedas grandes de poliuretano de 5 pulgadas y de enrollado suave cuentan con un mecanismo de bloqueo • El estante divisor de postes tiene un recubrimiento flexible para proteger el acabado del poste durante el transporte • El carro de acero soldado puede contener (12) puntales de acero premium US Weight
- CompensaciónSOLO Compatible con puntales de acero de peso estadounidense O el modelo de puntales U2001
- ContieneCapacidad para 12 puntales
- Número de Upc del fabricante754806236971
- Tipo de productoPiezas y accesorios de barrera para peatones
- Tipos de productosKit de carro de puntales