Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales• Incluye 12 puntales de acero premium con correas negras y tecnología Sta-Straight y 1 carro de lujo (46" de largo x 20" de ancho x 38" de alto) • El diseño compacto del carro ocupa menos espacio de almacenamiento que los carros de almacenamiento tradicionales • Ruedas grandes de poliuretano de 5" de enrollado suave con mecanismo de bloqueo • El bastidor divisor de postes tiene un recubrimiento flexible para proteger el acabado del poste durante el transporte • El carro de acero soldado contiene (12) puntales de acero premium de peso estadounidense
- IncluyeIncluye 12 puntales de acero premium con correas negras y tecnología Sta-Straight y 1 carro de lujo (46" de largo x 20" de ancho x 38" de alto)
- Número de Upc del fabricante754806296371
- Tipo de productoPiezas y accesorios de barrera para peatones
- Tipos de productosKit de carro de puntales